• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

APMT 060204 FR timanttipinnoitettu ALU

Tuote nro.: 215630 ALU
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
55 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Softcut®
ISO-koodi-kääntöterä APMT 060204 FR
tyyppi ALUM.
Nirkon säde 0,4 mm
Laji HB7810
Lastuava aine KM
Syöttö fz / hammas 0,1 mm
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 215630 ALU
EAN / GTIN 4045197555779

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
600
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
600
Alu > 10% Si
N
550
Grafiitti, GFK, CFK
N
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Ohje:

Ohjelastuamisarvot arvolle ae = 0,25×D. ap = 3 mm, ap max = 4 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet

Samasta sarjasta "Softcut®"