Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Vaihtoehtoinen tuote:

APKT 1604 PDTR UNI

Tuote nro.: 215761 UNI

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä APKT 1604 PDTR
tyyppi UNI
Laji HB720
Lastuava aine KM
Pöytälevyn paksuus 4,76 mm
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 215761 UNI

Käyttötaulukko

Alu > 10% Si
N
250
Teräs < 500 N/mm²
P
320
Teräs < 750 N/mm²
P
180
Teräs < 900 N/mm²
P
160
Teräs < 1100 N/mm²
P
120
Teräs < 1400 N/mm²
P
80
Teräs < 55 HRC
H
60
Teräs < 60 HRC
H
50
Teräs < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
190
INOX > 900 N/mm²
M
180
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
170
CuZn
N
280
Grafiitti, GFK, CFK
N
80
Uni
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Ohje:

Ohjelastuamisarvot koskevat jyrsimiä nro 215705 - 215717: ae = 0,3×D / ap max = 7 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet