{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
Pistoleveys w | 5,1 mm | |
Pääkäyttöalue | P | |
Koneistusehto | voimakkaasti hakkaava | |
Nirkon säde | 0,2 mm | |
Laji | HB7035 | |
Lastuava aine | KM | |
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 | 0,15 mm/kierr. | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 1 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely | |
Kääntöteräprofiili | vasen | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä pistosorvaukseen |
Tuotekoodi | 273200 5,1 |