{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
Sarja | Eco | |
Varren koko | 20 mm | |
Terän koko | 6 mm | |
Käyttötapa | Oikea | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
ISO-koodi pidin | PWLNR/L 2020X06 | |
Sopiva kääntöterä | WN.. 0604.. | |
Toimintaleveys L4 | 25 mm | |
Pään pituus L1 | 30 mm | |
Kokonaispituus L | 89 mm | |
Aluslevy | 259031 9 | |
Kiinnitysvipu | 259015 6 | |
Kiinnitys-vivunruuvi | 259018 4 | |
Jousi | 259046 2 | |
Asetuskulma κ | 95 astetta | |
Käyttö | Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen | |
Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |
Tuotekoodi | 251904 20/06 |