Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Vaihtoehtoinen tuote:

VNMA 160408 G

Tuote nro.: 255573 G

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä VNMA 160408
Laji CBN725
Lastuava aine CBN
Lastuamissärmän malli G
Lastuamissyvyys ap 0,1 mm - 0,3 mm
Syöttö f 0,1 mm/kierr. - 0,2 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 100 m/min - 250 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä 4
viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 255573 G

Käyttötaulukko

Teräs < 55 HRC
H
Teräs < 60 HRC
H
epäsäännöllinen
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

  • Kovametalliterä, jossa on juotettu CBN-kärkiosa, taloudelliseen työstötekniikkaan.Jälkihiontaa ei tarvita!
  • Erityinen juottomenetelmä, jolla CBN-levy kiinnitetään 3-ulotteisesti ja luotettavasti − paras lämmönjohtavuus ja kestävyys.
  • Yksiteräinen.

Ohje:

Muita kääntöterämalleja, kokoja ja kulmasäteitä saatavissa pyynnöstä.