VNGA 160404 HART

Tuote nro.: 255756 HART
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    37,12 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    30,94 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
284 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Käyttöalue HART
ISO-koodi-kääntöterä VNGA 160404
Nirkon säde 0,4 mm
Laji KB7205
Lastuava aine Keramiikka
Koneistusehto jatkuva
Lastuamissärmän malli 0,2 mm × 25°
Lastuamissyvyys ap 0,1 mm - 0,9 mm
Syöttö f 0,05 mm/kierr. - 0,15 mm/kierr.
Vaihtojen/terien lukumäärä 4
viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 255756 HART
EAN / GTIN 4045197511614

Käyttötaulukko

Teräs < 55 HRC
H
250
Teräs < 60 HRC
H
210
Teräs < 67 HRC
H
180
GG(G)
K
250
jatkuva
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Korkealaatuinen, korkeita lämpötiloja kestävä keramiikkaterämateriaali luotettavaan käyttöön vaikeasti lastuttaville ja koville materiaaleille.
Pinnoitettua alumiinioksidi-titaanikarbidikeramiikkaa kovien materiaalien työstämiseen 68 HRC:hen saakka.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet