{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
ISO-koodi-kääntöterä | DCGW 070204 | |
Laji | CBN725 | |
Lastuava aine | KM | |
Lastuamissärmän malli | G | |
Lastuamissyvyys ap | 0,1 mm - 0,3 mm | |
Syöttö f | 0,1 mm/kierr. - 0,2 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 100 m/min - 250 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 1 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 265510 G |