DCGT 11T304 SP4019

Tuote nro.: 260374 SP4019
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    28,43 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    23,69 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
362 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä DCGT 11T304
Nirkon säde 0,4 mm
Laji SP4019
Lastuava aine KM
Pääkäyttöalue UNI
Koneistusehto jatkuva
lastunmurtaja 62
Lastuamissyvyys ap 0,15 mm - 3 mm
Syöttö f 0,05 mm/kierr. - 0,3 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 30 m/min - 440 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä 2
viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 260374 SP4019
EAN / GTIN 5658173
Valmistajan numero 5658173

Käyttötaulukko

Alu > 10% Si
N
Teräs < 500 N/mm²
P
Teräs < 750 N/mm²
P
Teräs < 900 N/mm²
P
Teräs < 1100 N/mm²
P
Teräs < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
CuZn
N
Uni
 
jatkuva
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet