• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Pyörivä sorvin keskiökärki painemittarilla ja pidennetyllä kärjellä

Tuote nro.: 321770
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa

Kuvaus

Malli:

  • Tarvittava paine (kiristysvoima) voidaan lukea suoraan painemittarin taululta (daN).
  • Lautasjousipaketilla tuetulla kärjellä on suuri joustoala.
  • Lyhyt ja vahva rakenne pitkään tuetulla akselilla. Kärki on kokonaan karkaistu ja tarkkuushiottu.
  • Suurin mahdollinen tarkkuus tarkan rullalaakeroinnin ansiosta.
  • Erikoistiivistys likaa ja jäähdytysainetta vastaan, kestovoitelun ansiosta huoltovapaa.

Pidennetty kärki, kärkikulma 60° / 30°.

Kuvaus:

Keskityskärjet tukevat pääasiassa sorveissa pitkiä ja kapeita työkappaleita, koska näiden työkappaleiden kohdalla on muuten vaarana, että ne taipuvat tai liikkuvat käytettävien voimien vaikutuksesta.
Keskityskärki kiinnitetään morsekartiolla. Työkappale kiinnitetään istukkaan ja tehdään upotus keskiöporalla. Keskityskärki asetetaan sitten uudelleenkiinnityksen jälkeen.

Käyttö:

Kaikkialla, missä kiristyspaineen on pysyttävä tietyissä rajoissa, jotta työkappale ei vahingoitu, kuitenkin niin, että painetta on riittävästi varmaan kiinnitykseen.
  • Vastakärkenä hydromekaanisille vääntiökärjille nro 327451327541, koska vääntiökärjet on aina painettava työkappaleeseen.
  • Työkappaleille, jotka laajenevat voimakkaammin suuren lastuamislämmön vuoksi.
  • Pitkien ja ohuiden työkappaleiden taipumisen välttämiseksi kiinnitettäessä.
  • Sellaisten raskaiden työkappaleiden kiinnittämiseen, joissa kiristyspainetta on kontrolloitava.