Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Vääntiökärkisarja puulaatikossa Oikea

Tuote nro.: 327450

Kuvaus

Malli:

  • Kärkikulma 60°, kiinnityskehän ⌀ 8 − 80 mm.
  • Esikiristetty, aksiaalisuunnassa säädettävä lautasjousisarja, tasaa erilaisia keskiösyvyyksiä.
  • Kärki voidaan teroittaa helposti.

Käyttö:

Karan kartion kiinnittämiseksi sorviin.

Toimituksen sisältö:

Perusrunko nro 327520 (tarkoitettu käytettäväksi kumpaankin pyörimissuuntaan).
1 keskiökärki nro 327660, 6 mm ⌀, vääntiökiekolle kokoa 13 − 24.
1 keskiökärki nro 327660, 12 mm ⌀, vääntiökiekolle kokoa 21 − 40.
4 vääntiökiekkoa työstöalueelle 13 − 100 mm (nro 327600 tai 327610: koot 13 − 24, 21 − 40, 33 − 64; nro 327640 tai 327650: koot 51 − 100).
Puulaatikko, jossa on tilaa kuudelle muulle vääntiökiekolle ja kolmelle keskiökärjelle(työstöalueen täydentämiseksi 9 − 160 mm ⌀).

Ohje:

Vastakappale tuotteelle 321750 ja 321770.