Kovametallinen vääntiölevy vääntiökiekolle

Tuote nro.: 327680
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
203 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terien lukumäärä 1
Sivuttaispituus 9,5 mm
Paksuus 3,2 mm
Tuotetyyppi Vääntiökärki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 327680
EAN / GTIN 4019208020167
Valmistajan numero 088209

Kuvaus

Malli:

Vetolevyt ovat mekaanisessa valmistuksessa käytettyjä kiinnitystyökaluja. Ne siirtävät koneen karan vääntömomentin työkappaleeseen. Vetolevyjen (nimitys voi olla myös vetokärki) avulla työstökoneisiin kiinnitetään kärkien väliin akseleita. Työkappaleen koko ulkoprofiili voidaan työstää yhdellä kiinnityksellä. Koska kiinnitys tapahtuu työkappaleen keskikohtien kautta, voidaan toteuttaa suuria keskisyydelle asetettuja vaatimuksia.
CoAE on Constant-vetolevy, joka kiinnitetään sorviin manuaalisesti. Sitä käytetään pääasiassa koko pituudelta tehtävään lastuavaan sorvaustyöstöön. Komponentit kiinnitetään otsapuolelta. Samalla kiinnityksellä voidaan tehdä lisäksi jyrsintä. Etuna on tasainen kiinnitysvoima myös tasaisilla otsapinnoilla tai kun ortogonaalisuuden poikkeamat ovat suuria. Istukka on radiaalisesti välyksetön. Modulaarisen rakenteen ansiosta on mahdollista käyttää erilaisia kärkiä sekä erilaisia vääntiökiekkoja yhden ainoan vetolevyn kanssa ja työstää siten mitä erilaisimpia geometrioita. CoAE korvaa Röhm-vetolevyn CoA. Soveltuu manuaalisesti kiinnitettäviin työstökoneisiin.

Sopii:

Vääntiölevyt nro 327641; 327651 koko 41−80; 51−100 ja 81−160.