• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.
Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Pistoterän pidin radiaalinen 26 mm

Tuote nro.: 318899 26
  • Kiinnitysnormi: ISO 26623-2
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Lehden korkeus H 26 mm
Sovitin PSC-50
Kiinnitysnormi ISO 26623-2
Sisäjäähdytys kyllä
Ulkonema A-mitta 58 mm
L1 53 mm
Ulko-⌀ D 80 mm
Tuotetyyppi Pistoteränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 318899 26
Valmistajan numero PS5.AM3.K11.058

Kuvaus

Käyttö:

Käytettäväksi sorvaus- ja jyrsinkeskuksissa.
Pistoterien kiinnittämiseen.

Ohje:

PSC-kiinnityspultteja tilauksesta.