{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
Nelikulmapitimelle | 20 mm | |
Sovitin | PSC-50 | |
Kiinnitysnormi | ISO 26623-2 | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Ulkonema A-mitta | 98 mm | |
Kiinnityspituus L1 | 75 mm | |
B | 30 mm | |
Ulko-⌀ D | 80 mm | |
Tuotetyyppi | Työkalunpidin |
Tuotekoodi | 318923 20 | |
Valmistajan numero | PS5.V20.R21.098 |