• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.
Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Kolmileukainen sorvinistukka terästä, lyhytkartiokiinnitys DIN 702-2

Tuote nro.: 310670

Kuvaus

Malli:

  • Käsikäyttöinen, kierukkarenkaalla varustettu, keskittävä sorvinistukka.
  • Teräksinen rungon pienennetty paino ja massahitaus.
  • Kierukkarengas muottiintaottu, tasapainotettu ja karkaistu.
  • Kierukan viisteet ja leukojen kierteiden viisteet ovat hiottuja.
  • Hyvä pyörintätarkkuus.

Käyttö:

Sorvinistukka kiinnitetään joskus ilman välilaippaa suoraan karanpäähän.
Tarkoitettu DIN 55029 -standardin mukaisille karanpäille, joissa on Camlock-sidepultit.

Standardi:

DIN 702-2.

Toimituksen sisältö:

1 kiinnitysavain ja kiinnitysruuvit tai -pultit jokaista sorvausistukkaa varten.
1 sarja kääntöleukoja, joissa on linssihammastus.

Erikoistarvike:

Vara- ja lisäleuat − katso nrot 314000 −  315200. Lastusuoja − katso nro 312800.

Ohje:

Kiilatankosorvausistukat katso nro 313120313140.
DIN 702-2 vastaa vanhaa DIN 55027 -standardia.