Jyrsintuurna jäähdytyskanavareikä HSK-F 63 A = 100

Tuote nro.: 306563
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
15 kappaletta varastossa
  • Kiinnitysnormi: ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
  • Jäähdytinkanavan reikä: ei lukittava
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 2,5, kun 25000 min-1
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 6
  • Lastuamisstrategia: HPC

Kuvaus

Malli:

  • Kiinnitys-⌀ 40 − 4 kiinnityskierrettä standardin DIN 2079 mukaisia jyrsinpäitä varten.
  • Kuulakärkilevy/RFID-siru.
  • Suurennettu laipan tukipinta.
  • HSK-työpinnat työstetty.

Jäähdytyskanavareikä.

Käyttö:

Otsajyrsinten ja jyrsinpäiden kiinnittämiseen.

Toimituksen sisältö:

Sisältää jyrsimen kiinnitysruuvin.

Erikoistarvike:

Erikoisavain nro 309840.