Yksiosaiset poraistukat Muoto AD/B BT 40

Tuote nro.: 303175
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
49 kappaletta varastossa
  • Kiinnitysnormi: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Muoto: ADB
  • Sisäjäähdytys: kyllä, enint. 50 baaria
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 2,5, kun 18000 min-1
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 20

Kuvaus

Malli:

Molemmat pyörimissuunnat.
Pyörintätarkkuus ≤ 20 µm.
Sisäpuolinen jäähdytys korkeintaan 50 bar.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiristysavaimen.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308760 − 308806, AB-kiristysavaimet nro 308820 / 308835.