Yksiosaiset poraistukat Muoto A HSK-A 63

Tuote nro.: 307730
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
43 kappaletta varastossa
  • Kiinnitysnormi: ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1
  • Muoto: A
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 2,5, kun 25 000 min-1
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 30
  • suurin sallittu kiristysmomentti Md max: ≤ 14

Kuvaus

Malli:

  • Molemmat pyörimissuunnat.
  • RFID/Balluff chip -poraus.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiristysavaimen T-vääntimellä.

Erikoistarvike:

Hylsyavain nro 309890. Jäähdytysaineputki nro 309880.