Malli:
Kiinnitys-⌀ D
1 6 mm alkaen kierrereiät tasapainotusruuveille.
- Korkeita lämpötiloja kestävä teräs.
- Koot 3 − 5 kovametallille, alkaen koosta 6 HSS:lle ja KM:lle.
- RFID-/Balluff chip -poraus.
GARANT: HSK-työpinnat työstetyt.
Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti).Erittäin lyhyt: Takaa tukevuuden sekä värähtelyjäykkyyden. Siksi saavutetaan pisin työkalun kestoikä ja parhain pinnanlaatu. Pituussäätö ei ole mahdollista.
Jäähdytyskanavat ja tiivistettävät kierteet.
Käyttö:
- Lieriövarsijyrsinten ja -porien kiinnittämiseen (toleranssi h6).
- Sopii induktio-, kosketus- ja kuumailmakutistuslaitteille.
Toimituksen sisältö:
Istukoissa, joissa on pituuden säätö ja pituuden säätöruuvi (kiinnitys-⌀ D1 6 mm alkaen).
Erikoistarvike: