Kutistusistukka jäähdytyskanavareikä HSK-A 63 lyhyt

Tuote nro.: 308187
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
443 kappaletta varastossa
  • Kiinnitysnormi: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Muoto: A
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 2,5, kun 25000 min-1
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 3
  • Lastuamisstrategia: HSC; HPC

Kuvaus

Malli:

Kiinnitys-⌀ D1 6 mm alkaen kierrereiät tasapainotusruuveille.
Työkalujen integroitu pituudensäätö kiinnitys-⌀ D1 6 mm alkaen (säätömatka 10 mm).
Jäähdytyskanavat ja tiivistettävät kierteet. ⌀ D1: 3 mm, 4 mm, 5 mm ei suljettavissa.
GARANT: HSK-työpinnat työstetyt. Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti).
  • Korkeita lämpötiloja kestävä teräs.
  • Koot 3 − 5 kovametallille, alkaen koosta 6 HSS:lle ja KM:lle.
  • RFID-/Balluff chip -poraus.

Käyttö:

  • Lieriövarsijyrsinten ja -porien kiinnittämiseen (toleranssi h6).
  • Sopii induktio-, kosketus- ja kuumailmakutistuslaitteille.

Toimituksen sisältö:

Istukoissa, joissa on pituuden säätö ja pituuden säätöruuvi (kiinnitys-⌀ D1 6 mm alkaen).

Erikoistarvike:

Jäähdytysnesteputki nro 309880, hylsyavain nro 309890, kutistusistukan jatkokappale nro 302410302416. Kutistuslaitteet nro 354210354450, tasapainotusruuvisarja nro 309906 180.
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
    Kiinnitys-⌀ D1 (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin