Kutistusistukka kapea SK 50 A = 120

Tuote nro.: 302342
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Toimitettavissa
9 kappaletta varastossa
  • Kiinnitysnormi: ISO 7388-1
  • Muoto: ADB
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 2,5, kun 25000 min-1
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 3
  • Lastuamisstrategia: HSC; HPC

Kuvaus

Malli:

  • Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti!).
  • RFID / Balluf chip -poraus.
  • Integroitu työvälineiden pituussäätö, säätö 10 mm vasta koosta 6 alkaen!
  • Erittäin kapea rakenne (vähemmän häiriösärmiä).

Käyttö:

  • Työkalujen ja muottien valmistukseen.
  • Lieriövartisten työkalujen kiinnittämiseen (toleranssi h6).

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 - 308806, AB-kiristysavaimet nro 308820 - 308835, kutistusistukan pidennyskappaleet nro 302410 - 302419. Kutistuslaitteet nro 354210354450.
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
    Kiinnitys-⌀ D1 (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin