Kutistusistukka Muoto ADB BT 40 A = 120

Tuote nro.: 303425
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
54 kappaletta varastossa
  • Kiinnitysnormi: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Muoto: ADB
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 2,5, kun 25000 min-1
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 3
  • Lastuamisstrategia: HSC; HPC

Kuvaus

Malli:

  • Integroitu työvälineiden pituussäätö, säätöalue 10 mm (alkaen ⌀ 6).
  • Koot 3−5 KM:lle, koosta 6 alkaen HSS:lle ja KM:lle.

Käyttö:

Lieriövartisten työkalujen kiinnittämiseen (toleranssi h6).

Standardi:

Vastaava kuin E-DIN 69882-8, muoto G.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308760 − 308806, kutistusistukan jatke nro 302410302417, kutistuslaitteet 354210354400.
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
    Kiinnitys-⌀ D1 (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin