Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.
Täytä kaikki vaaditut kentät.
Weldonistukka, muoto ADB SK 50 A = 160
Tuote nro.: 300350
Tuotekoodi:
Standardi: DIN 6359
Kiinnitysnormi: ISO 7388-1
Muoto: ADB
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 2,5, kun 25000 min-1