Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Weldonpidin kierrekiinnikejyrsimille, joissa on sisäjäähdytys M12X109

Tuote nro.: 301325 M12X109
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

kierre M M12 x 109
Sovitin ⌀ d = 25 mm
Varren ⌀ d 25 mm
Sisäjäähdytys kyllä
Reiän ⌀ D1 12,5 mm
⌀ D2 23 mm
Kokonaispituus L 170 mm
Hyötypituus L1 109 mm
L2 67 mm
Tuotetyyppi Kierteitetyn jyrsimen pidike

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 301325 M12X109

Kuvaus

Malli:

Varren toleranssi h6.

Käyttö:

Kiinnitykseen vääntiöistukkaan (Weldon).