{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
Sovitin | HSK-E 32 A = 46 | |
Kiinnitysnormi | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Muoto | E | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 18000 min-1 | |
Lastuamisstrategia | HSC | |
Kiristysalue ⌀ D1 | 0,2 mm - 3,4 mm | |
Ulko-⌀ D | 19 mm | |
⌀ D2 | 12 mm | |
Varakiristysavain | 627425 2 | |
Tuotetyyppi | Mikro-poraistukka |
Tuotekoodi | 308388 0,2-3 |