Hydraulikiristysistukka HT jäähdytyskanavarei´illä HSK-A 63 lyhyt

Tuote nro.: 307553
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
43 kappaletta varastossa
  • Kiinnitysnormi: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Muoto: A
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 2,5, kun 25000 min-1
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 3
  • Lastuamisstrategia: HSC; HPC

Kuvaus

Malli:

  • Erittäin suuri kokonaisjäykkyys optimoidun rakenteen ansiosta.
  • RFID/Balluff chip -poraus.
  • Aksiaalinen pituussäätövara 10 mm.
  • Joustava väliholkkien käytön ansiosta.

Etu:

  • Parhaat siirrettävät vääntömomentit (550 Nm), hyvä käyttövarmuus.
  • Parhaat mahdolliset vaimennusominaisuudet, joiden ansiosta työkappaleen pinta optimaalinen, pidentynyt työkalun käyttöikä ja karaa säästävä.

Käyttö:

  • Soveltuu erityisen hyvin vaikeasti lastuttavien materiaalien jyrsintään.
  • Varsitoleranssiltaan h6 olevien työkalujen kiinnittämiseen.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kuusiokolopoikittaisavaimen.

Erikoistarvike:

Jäähdytysnesteputki nro 309880, hylsyavain nro 309890, kavennusholkit nro 302135 - 302187.

Ohje:

Huomio ylipitkien työkalujen ja TPC-työstön yhteydessä.