Hydraulikiristysistukka lyhyt, malli HT SK 50

Tuote nro.: 302029
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
17 kappaletta varastossa
  • Kiinnitysnormi: ISO 7388-1
  • Muoto: ADB
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 2,5, kun 25000 min-1
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 3
  • Lastuamisstrategia: HSC; HPC

Kuvaus

Malli:

  • Erittäin suuri kokonaisjäykkyys optimoidun rakenteen ansiosta.
  • RFID/Balluff chip -poraus.
  • Aksiaalinen pituussäätö (säätö 10 mm) mahdollinen.
  • Joustava väliholkkien käytön ansiosta.

Käyttö:

  • Poraamiseen, kalvintaan sekä kevyeeseen ja raskaaseen lastuamiseen jyrsittäessä.
  • Parhaat siirrettävät vääntömomentit 550 Nm, malli HT (High Torque).
  • Parhaat mahdolliset vaimennusominaisuudet, jotka säästävät karaa ja joiden ansiosta työkappaleen pinta on optimaalinen ja työkalun käyttöikä pidentynyt.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 – 308806, AB-kiristysavaimet nro 308820308835, kavennusholkit nro 302135302187.

Ohje:

V = enimmäisstöalue
Huomio ylipitkien työkalujen ja TPC-työstön yhteydessä.