Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.
Täytä kaikki vaaditut kentät.
ER-kiristysholkki-istukka HSK-A 63 A = 160
Tuote nro.: 305435
Tuotekoodi:
Kiinnitysnormi: ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893
Muoto: A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 2,5, kun 25000 min-1