Malli:
Karkaistua erikoisterästä.
Etu:
Työkalun terä ei vahingoitu käynnistyksessä. Rakotulkkia tai kosketustuurnaa ei tarvita.
Toiminto:
- Nosta laitteen jousitettu mittauspinta ja tarkastuspinta samalle korkeudelle (esim. viivaimen avulla) ja aseta mittarin näyttöarvoksi -0,25.
- Aseta laite työkappaleen päälle ja siirrä jyrsintä jousitetulla anturipinnalla, kunnes mittakellon näytössä on arvo 0. Jyrsin on nyt asetettu tasan 50 mm (± 0,01 mm) työstettävän kappaleen yläpuolelle (mitta syötetään koneen ohjausjärjestelmään).
Käyttö:
Työkalujen (esim. jyrsinten) säätäminen nollaan ja koneenkaran viitepisteen määrittäminen.
Toimituksen sisältö:
Mukana puukotelo, mittauskello, mittauspöytäkirja ja käyttöohje.
Ohje:
Varamittakello nro
359086, katso varaosaluettelo.