Malli:
- Pituuden hienotasaus vaimennustoiminnon avulla.
- Kierretapin kestoikä pitenee jopa 300 %.
- Sisäinen jäähdytysaineen syöttö 50 baariin saakka.
- Varma kiinnitys pikavaihtopitimiin ER-kiristysholkeille.
- Pyörintä kartiovarsi kartioon käyttökohteisiin < 3 µm.
Käyttö:
Synkronikaralla varustetut työstökeskukset.- Kierretapin/synkronikaran nousuerojen tasaukseen.
- Kierretapin nousutoleranssien tasaukseen.
Erikoistarvike:
ER-kiristysholkit, ks. nro
308881–
309240 (koot ER 11 / 16 / 25). ER-kierretapin kiristysholkit, nelikulmaiset, ks. nro
309399–
309413 (koot ER 11 /16 / 25).
Pikavaihtopitimet ja jatkokappaleet, katso nro
338120−
338142.
Kiinnityspultit, katso nrot
308600 − 30 8806.
Jäähdytysnesteputki HSK:lle, ks. nro
309880.
Hylsyavain HSK:lle, ks. nro
309890.
Ohje:
Maksimikierrosluku 4 000 min-1.