Käsinepari Sahara® 100

Tuote nro.: 094413
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1
    alkaen 6,75 €
  • alkaen 10
    alkaen 5,62 €
pyynnöstä
Toimitettavissa
581 kappaletta varastossa
  • Verhous vakiona: Oeko-Tex-standardi 100
  • Käsineiden ominaisuudet: lateksiton; Ei sisällä DMF:ää; Elintarvikesertifiointi
  • sähköstaattinen ominaisuus: 0,9 s kuten staattisuuden poisto EN 61340-5-1
  • Viiltosuojaluokka: 1

Kuvaus

Malli:

Sahara® 100. Käsine puuvillatrikoota, neuleresori ja 3/4-nitriilipinnoite varman ja mukavan suojan saavuttamiseksi työssä öljyisten ja märkien osien parissa. Öko-Tex-standardi 100:n ja EU 1935/2004:n vaatimukset elintarvikkeiden käsittelystä täyttyvät. Soveltuu erityisesti työhön märkien tai öljyisten osien kanssa, lukkosepän töihin, puutarhatyöhön, rakennusalalle.

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.