Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Putoamissuojasarja Titan-pulpettikatto

Tuote nro.: 098115

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi EN 363
Paino 2,69 kg
Tuotetyyppi Putoamissuojasarja

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 098115
Valmistajan numero 1011895

Kuvaus

Malli:

Titan-pulpettikattosarja − työskentelyyn pulpettikatoilla, sisältö:
  • 1x TITAN 2-piste-varmistusvyö, jossa selkä- ja etupuolella kiinnityssilmukka.
  • 1x liukuva turvaköysi 10 m (nro 098140).

Käyttö:

Huoltotöihin sekä jyrkillä katoilla tehtäviin töihin ja varmistukseen tikkailla työskenneltäessä.

Standardi:

EN 363

Ohje:

Pääasiassa kemiallisista kuiduista valmistettujen tuotteiden käyttöikä on enintään 10 vuotta valmistuspäivästä. Tämän ehtona on asiantuntijan tekemä vuotuinen tarkastus (silmämääräinen tarkastus). Tämä tarkoitta kaikkia hihnoja, sidontavälineitä ja vastesilmukoita, jotka on valmistettu etupäässä tekstiilistä (kemiallisista kuiduista).