• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.
Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Kuulosuojain E-A-R™ Flexicap™

Tuote nro.: 097645

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja E-A-R™ Flexicap™
SNR-arvo (vaimennusarvo) 23 dB(A)
Tulpan materiaali polyuretaani
Tuotetyyppi Sankasuojain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 097645
Valmistajan numero 7000103753

Kuvaus

Malli:

Nivelellä varustetut sangalliset korvatulpat E-A-R™ Flexicap™ mahdollistavat monien säätömahdollisuuksien ansiosta optimaalisen mukauttamisen käyttäjille ja ovat näin erittäin mukavat käyttää. Tulppia ei työnnetä syvälle korvakäytävään, mikä ehkäisee paineen tunnetta ja korvakäytävän ärsytystä. SNR = 23 dB (H = 26 dB, M = 19 dB, L = 17 dB).

Erikoistarvike:

Nro 097646  varakorvatulppasarja, 20-osainen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat