• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Kulmajyrsin, muoto D 60° pinnoittamaton

Tuote nro.: 194120
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Toimitettavissa
72 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: HSS Co 5
  • Standardi: DIN 1833
  • Toleranssi, nimellis-⌀: js16
  • syöttösuunta: vaaka
  • Varsi: DIN 1835 B

Kuvaus

Malli:

Erikoiskäsitelty pinta.
Muoto D vain kehällä leikkaava, suora hammastus.

Ohje:

Pienten ohjauspintojen jyrsintään työkalujen ja koneiden valmistuksessa.
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
    ⌀ js16 DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin