• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

TKM-kärkiupotin 90° pinnoittamaton

Tuote nro.: 150386
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Toimitettavissa
85 kappaletta varastossa
  • Kärkiupottimen kärkikulma: 90
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: H
  • Varsi: Lieriövarsi, h9

Kuvaus

Malli:

Erittäin kestävä rakenne, monileikkuinen, erityismuotoilu kovaan käyttöön. Värinättömään upotukseen ja purseenpoistoon. Vaikeasti lastuttaville materiaaleille. Täyskovametallipää juotettu varteen.
Soveltuu myös Hardox 500:lle.

Ohje:

Varmista työkalun tukeva kiinnitys.
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
    Ulko-⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin