• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

GARANT Diabolo TKM-jyrsin HPC TiAlN

Tuote nro.: 203211
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
1 736 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: DIN 6527
  • tyyppi: H
  • Kierukkakulmaominaisuus: epätasainen
  • Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana: 0,05×D särmäyksessä

Kuvaus

Malli:

GARANT Diabolo:
Erikoisprofiili, pinnoite ja kovametalli erityisesti kovien materiaalien työstämiseen.
Rakennemitat DIN 6527 mukaiset.

Käyttö:

Kehäjyrsintään viimeistelyjyrsintänä
(otsaleikkuu vain pienillä lastuamissyvyyksillä).

Sopivat tuotteet

Samasta sarjasta "Diabolo"
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
    ⌀ e8 DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin