TKM-rouhintajyrsin MTC TiAlN

Tuote nro.: 205711
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Toimitettavissa
101 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: DIN 6527
  • Jyrsintäprofiili: HR
  • Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana: täysuran työstösyvyys 1×D; 0,3×D särmäyksessä
  • Sisäjäähdytys: ei

Kuvaus

Malli:

Rakennemitat DIN 6527 mukaiset.
Optimoitu erikoisprofiili rouhintaan.
Erittäin suuri lastuamisteho.
Puolirouhintaprofiili, lastu-ura 45°, erikoisseoksille.

Käyttö:

Erityisesti MTC (Multi Task Cutting)-käyttöön uuden sukupolven sorvaus- ja jyrsinkeskuksissa.

Ohje:

fz arvolle ap max = 0,5×D.
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
    ⌀ d11 DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin