Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.
Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.
GARANT Diabolo 70: Erityinen kovametallisubstraatti, jonka murtolujuus on erittäin suurija samalla erinomainen kulumiskestävyys takaa parhaan mahdollisen käyttöturvallisuuden. Uusi nanokiteinen, high-tech-pinnoite kovaan jyrsintään aina 70 HRC:hen asti. Sopii erinomaisesti jatkuvaan käyttöön työkalu- ja muottivalmistuksessa. Koko 1−5: Olakekulma α= 15°. Toleranssit:
Lastuamissäde: Sädemuoto ± 0,005 mm.
Käyttö:
Soveltuu erityisen kovageometrian ansiosta erityisesti karkaistuille materiaaleille 60 HRC − 70 HRC.