Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.
GARANT Diabolo 70: Erityinen TKM-aine, jonka murtolujuus on erittäin hyvä ja joka samalla kestää erittäin hyvin kulutusta ja takaa optimaalisen työstövarmuuden. Uudenlainen High-Tech-nanokristallipinnoite kovien materiaalien jyrsintään 70 HRC:hen asti. Soveltuu erinomaisesti jatkuvaan käyttöön työkalujen ja muottien valmistuksessa. Koot 2 − 5: Olakekulma α = 15°. Toleranssit:
Lastuamissäde: R1 = ±0,01 mm.
Käyttö:
Soveltuu erityisen kovageometrian ansiosta erityisesti karkaistuille materiaaleille 60 HRC − 70 HRC.