Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

TKM-kulmajyrsin, muoto D 60° TiAlN

Tuote nro.: 208038
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: DIN 1833
  • Toleranssi, nimellis-⌀: js16
  • syöttösuunta: vaaka
  • Varsi: DIN 6535 HB, h6

Kuvaus

Malli:

Kulmatoleranssi ±8′.

Ohje:

Ohjausurien jyrsintään työkalujen ja koneiden valmistuksessa.
Aja 50 %:lla täyteen kytkentään fz saakka.
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
    ⌀ js16 DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin