TKM-HPC-syväreikäporat, lieriövarsi DIN 6535 HA 25×D DLC

Tuote nro.: 123593
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
29 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: TKM
  • Malli: 25×D
  • Kärkikulma: 135
  • Varsi: DIN 6535 HA, h6
  • Sisäjäähdytys: kyllä, 40 baaria

Kuvaus

Malli:

Kierreuritettu, 6 ohjausviistettä ja sisäiset jäähdytyskanavat. Uuden sukupolven tehosyväreikäpora HPC-käyttöön. Kärkikulma 135° ja työstötoleranssi h7 optimaalisia syväporausreikiä varten. Hyvä kohdistustarkkuus ja porareiän tarkka pyöreä muoto.

Ohje:

Lastu-urien pituus LC = L2 + 1,5 × DC.
Syväreikäporien 16×D prosessivarma käyttö edellyttää edeltävää keskiöintiä nrolla 121068121121 tai ohjausreikää 4×D ohjausporalla nro 122606. Syväreikäporauksia varten koosta 20×D alkaen on ehdottomasti porattava ohjausreikä maksimaaliseen syvyyteen ohjausporalla nro 122606.
Ohjausreiän tekeminen parantaa prosessivarmuutta. Katso myös sivu 140/141.
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
    ⌀ DC h7 (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin