Kierukkapora HSS-E-PM HPC TiAlN

Tuote nro.: 114620
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1
    alkaen 22,77 €
  • alkaen 5
    alkaen 18,98 €
pyynnöstä
Toimitettavissa
322 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: HSS E PM
  • Nousukulma: 38
  • Sisäjäähdytys: ei
  • Lastuamisstrategia: HPC

Kuvaus

Malli:

Rakennemitat DIN 338 mukaiset.
Lieriövarsi DIN 1835A -standardin mukainen
Tehokas HPC-kierretappi korkeaseoksisille ja lujille materiaaleille. Erittäin vankka vahvistetun ytimen ja parabolisen profiilin ansiosta. Kärkimuoto ja lastuamiskulman korjaus. Tarkka pyörinnän säätö takaa tarkat poraukset.
Teräväkärkinen muoto S.

Suositus:

Suurin poraussyvyys:
L2 = LC - 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin