{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
Kierteen koko | 1/8-27 NPT | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Kierretyyppi | NPT | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | ANSI B 1.20.1 | |
Kartiosuhde | 1:16 | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Käyttö poraustavalla | Pohjareiälle; läpireiällä | |
Upotusviisteen kulma | 90 astetta | |
Kierteennousu | 0,941 mm | |
Kierrettä/ tuuma | 27 | |
Nimellis-⌀ DC | 8,16 mm | |
Varren pituus Ls | 45 mm | |
Kokonaispituus L | 70 mm | |
varren ⌀ Ds | 12 mm | |
Kaulan ⌀ D1 | 11,1 mm | |
Ohjelmointiarvo upotukselle Lc | 10,4 | |
HammaslukuZ | 3 | |
Syöttö fz teräksessä < 1100 N/mm2 | 0,04 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Lastu-urien määrä | 3 | |
Värirengas | vihreä | |
Sis-/ulkokäyttö | Sisäkierre | |
Porauksen ⌀ | 8,16 mm | |
Kierteen syvyys | 6 mm |
Tuotekoodi | 139730 1/8-27 |