Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Konekierretappi synkronikaroille HSSE-PM IK / muoto B 6HX TiAlN

Tuote nro.: 132745
  • Kylkikulma: 60
  • Kierrenormi: DIN 13
  • Etuviiste: B
  • Varsi: DIN 1835 B
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Kuvaus

Malli:

Kestävä malli, vuoleva etuleikkuu ja varsi DIN 1835-B:n mukaiset. Erikoismitoitus yleiskäyttöön koneissa, joissa on synkronoitu karan liike. Kierretappia ohjataan koneen synkronikaran avulla.
TiAlN-erikoispinnoite mahdollisimman pitkän käyttöiän takaamiseksi.
Käytettävissä emulsion (rasvapitoisuus vähintään 8 %) kanssa.
Sisäinen jäähdytysaineen syöttö maksimaalisen käyttöiän saavuttamiseksi.

Ohje:

Soveltuu käytettäväksi synkronikaroille, GARANT- kierteitysistukka pikavaihtopitimellä nro 338100338121 varustettuna pituuden hienotasauksella (MLA) takaa prosessivarman työskentelyn.
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
    M Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin