Konekierretappi HSS/E TiAlN

Tuote nro.: 138110
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
87 kappaletta varastossa
  • Kierretyyppi: NPT
  • Kylkikulma: 60
  • Lastuava aine: HSS E
  • Standardi: DIN 374
  • Kierrenormi: ANSI B 1.20.1

Kuvaus

Malli:

Maksimaalinen kestoikä erityisen TiAlN-pinnoitteen ansiosta. Harvennetun ohjauskierteen ansiosta: pienempi vääntömomentti ja parempi voiteluaineen jakautuminen. Käytettävissä emulsion (rasvapitoisuus vähintään 8 %) kanssa.

Käyttö:

Kartiomaiselle putkikierteelle (NPT), vastaa standardia ANSI B1.20.1, kierteille, joissa on tiivistysaine. Noudata alkureiän minimisyvyyttä (alla taulukossa).

Suositus:

Alkureiän ⌀ A:
Lieriömäinen esiporaus ilman kalvinta.
Alkureiän-⌀ B:

Lieriömäinen esiporaus ja sen jälkeen käsittely kartiokalvimella 1:16 (katso nro 162650). Kartiomaisen reiän ⌀ voidaan tarkistaa tason puolelta tarkistusmitalla Dmax (katso taulukko). Vaihtoehdon B mukainen alkureiän valmistelu on luotettavien tapa kierteitykselle.
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
    NPT Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin