Konekierretappi HSSE-PM TiN

Tuote nro.: 131935
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
127 kappaletta varastossa
  • Kylkikulma: 60
  • Kierrenormi: DIN 13
  • Etuviiste: B
  • Varsi: Lieriövarsi, h9
  • Sisäjäähdytys: ei

Kuvaus

Malli:

Vuoleva etuleikkuu.
Voidaan käyttää myös HARDOX-materiaalien (HARDOX ≤ 500) kanssa.
Käytettävissä emulsion (rasvapitoisuus vähintään 8 %) kanssa.

Suositus:

Käytettäessä TOOLOX- ja HARDOX-materiaaleja suosittelemme poramaan taulukkoarvoja (katso taulukko), 0,050,3 mm suuremman alkureiän.
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
    M Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin