Malli:
Korkeita tehovaatimuksia varten.Käytettävissä emulsion (rasvapitoisuus vähintään 8 %) kanssa.
Käyttö:
Kartiomaiselle putkikierteelle (NPT), vastaa standardia ANSI B1.20.1, kierteille, joissa on tiivistysaine. Noudata alkureiän minimisyvyyttä (alla taulukossa).
Suositus:
Käytettäessä
TOOLOX- ja
HARDOX-materiaaleja suosittelemme poraamaan DIN-arvoja (katso taulukko)
0,05 −
0,3 mm suuremman alkureiän.
Alkureiän ⌀ A:Lieriömäinen esiporaus
ilman kalvinta.
Alkureiän-⌀ B:Lieriömäinen esiporaus
ja sen jälkeen käsittely kartiokalvimella 1:16 (katso nro 162650). Kartiomaisen reiän ⌀ voidaan tarkistaa tason puolelta tarkistusmitalla D
max (katso taulukko).
Vaihtoehdon B mukainen alkureiän valmistelu on luotettavien tapa kierteitykselle.