{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
Pakkaus | Järjestelmälaukku (L-Boxx) | |
Valmistajamerkintä | GKS 55+ GCE | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Malli | Käsipyörösaha | |
Tehonkulutus | 1 350 W | |
Enimmäiskierrosluku | 4 700 min-1 | |
Sahanterän ⌀ | 165 mm | |
Sahanterän reiän ⌀ | 20 mm | |
Enimmäistyöstösyvyys 90° | 63 mm | |
Paino | 3,8 kg | |
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso | 4 m/s2 | |
Tuotetyyppi | Sahat |
Tuotekoodi | 078181 GKS55GCE | |
EAN / GTIN | 3165140731041 | |
Valmistajan numero | 0601682101 |