Bristle-Brush, tyyppi C, ⌀ 50 mm Varren ⌀ 6 mm BB-ZS

Tuote nro.: 573547
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
179 kappaletta varastossa
  • Hioma-aineen lyhenne: Keramiikka

Kuvaus

Malli:

Valetut erikoispuhdistusharjat ovat homogeenisia hiomapäitä, joissa käytetään tarkkaan muotoillun keramiikkarakeen ja alumiinioksidin seosta, ja joiden käyttöikä on poikkeuksellisen pitkä. Erittäin joustava ja mukautuva.
Säteittäinen Bristle-Brush koostuu yksittäissegmenteistä (leveys n. 1,6 mm).
Kiinnitystuurna (varren ⌀ 6 mm), segmentoitu, valettu.
Taivutetut harjakset (tyyppi C) profiloitujen pintojen työstöön.

Käyttö:

Huomioi pyörimissuunta.
Sopii suorahiomakoneisiin tai joustaviin akseleihin ilman lisävarusteita.
Lähes kaikille materiaaleille työturvallisuuden ollessa huippuluokkaa.Ruosteen, liimajäämien, maalin, pintanaarmujen ja särmien poistoon. Häivytyksiin, viimeistelyyn, kiillottamiseen, puhdistamiseen ja purseenpoistoon.