Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

OFMT 050405 TR ST1100

Tuote nro.: 213322 ST1100

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä OFMT 050405 TR
tyyppi ST1100
Nirkon säde 0,5 mm
Laji HB8520
Lastuava aine KM
Syöttö fz / hammas 0,15 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 8
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 213322 ST1100

Käyttötaulukko

Teräs < 900 N/mm²
P
250
Teräs < 1100 N/mm²
P
180
Teräs < 1400 N/mm²
P
150
Öljy
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Erittäin lujat kääntöterät ISO-standardimittojen mukaan tarkkuussintrattuja ja hiottuja. Hienorakeiset materiaalit - suuri sitkeys ja kulutuksenkestävyys.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet