Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Vaihtoehtoinen tuote:

ECO-pyällystyökalu yleiskäyttöinen 20 mm

Tuote nro.: 290040 20
  • Leikkaussuunta: vasta- ja myötäpäivään
  • pyällysprofiilille: RAA 2×AA; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leikkaussuunta vasta- ja myötäpäivään
pyällysprofiilille RAA 2×AA; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°
Varren leveys 20 mm
Varren korkeus 20 mm
Kehrän ⌀:lle d1 20 mm
Kehrän leveydelle b 8 mm
Kehrän porauksen ⌀:lle d2 6 mm
Työstöalue 10 mm - 80 mm
Tuotetyyppi Pyällystyökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 290040 20
Valmistajan numero 31000678

Kuvaus

Malli:

Modulaarinen rakenne: Yleiskäyttöinen oikean- ja vasemmanpuoleisina malleina.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat